{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
liczba zębów na cal | 4,5 / 5,5 | |
średnica | 30 mm | |
zalecana prędkość obrotowa w stali węglowej | 285 min-1 | |
zalecana prędkość obrotowa w stali INOX | 145 min-1 | |
zalecana prędkość obrotowa w aluminium | 425 min-1 | |
Rodzaj produktu | Otwornice |
Numer artykułu | 589030 30 | |
EAN / GTIN | 082472300192 | |
Numer producenta | 3001919L |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Otwornice bimetalowe, średnica: 30mm
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
85,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
62,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
35,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zalecana prędkość obrotowa w aluminium | 425 min-1 | 425 min-1 | 425 min-1 |
zalecana prędkość obrotowa w stali INOX | 145 min-1 | 145 min-1 | 145 min-1 |
zalecana prędkość obrotowa w stali węglowej | 285 min-1 | 285 min-1 | 285 min-1 |
liczba zębów na cal | 4,5 / 5,5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
średnica | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Rodzaj produktu | Otwornice | Otwornice | Otwornice |