{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
liczba zębów na cal | 4,5 / 5,5 | |
średnica | 14 mm | |
zalecana prędkość obrotowa w stali węglowej | 580 min-1 | |
zalecana prędkość obrotowa w stali INOX | 300 min-1 | |
zalecana prędkość obrotowa w aluminium | 900 min-1 | |
Rodzaj produktu | Otwornice |
Numer artykułu | 589030 14 | |
EAN / GTIN | 082472300093 | |
Numer producenta | 300099L |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Otwornice bimetalowe 14 mm
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
101,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
58,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zalecana prędkość obrotowa w aluminium | 900 | 900 |
zalecana prędkość obrotowa w stali INOX | 300 | 300 |
zalecana prędkość obrotowa w stali węglowej | 580 | 580 |
liczba zębów na cal | 4,5 / 5,5 | 4 / 6 |
średnica | 14 | 14 |
Rodzaj produktu | Otwornice | Otwornice |