{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | TopCut | |
⌀ nomin. D | 32 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | Cermetal | |
norma | Norma zakładowa | |
tolerancja otworu | H7 | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworach nieprzelotowych | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Semi-Standard | tak | |
Wielkość uchwytu | 24 mm | |
długość ostrza l1 | 12 mm | |
długość główki I | 30 mm | |
Liczba ostrzy Z | 8 | |
odpowiednie uchwyty | GARANT TopCut | |
rozwartość klucza | 21 mm | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,8 mm/obr. | |
Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do rozwiercania |
Numer artykułu | 239715 32 | |
EAN / GTIN | 4062406115654 | |
Numer producenta | 239715 32 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Głowica do rozwiercania Cermet HPC H7 stal otwór nieprzelotowy 32 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 653,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 653,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 8 | 8 |
powłoka | bez powłoki | bez powłoki |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
długość główki I | 30 | 30 |
⌀ nomin. D | 32 | 32 |
długość ostrza l1 | 12 | 12 |
Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do rozwiercania | Wkładka skrawająca do rozwiercania |