Głowica do rozwiercania Cermet HPC H7 stal otwór nieprzelotowy 22 mm

Nr art.: 239715 22
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nomin. D (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: Cermetal
  • norma: Norma zakładowa
  • tolerancja otworu: H7
  • Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworach nieprzelotowych
  • Strategia skrawania: HPC

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria TopCut
    ⌀ nomin. D 22 mm
    powłoka bez powłoki
    Materiał ostrza Cermetal
    norma Norma zakładowa
    tolerancja otworu H7
    Zastosowanie przy rodzaju otworów przy otworach nieprzelotowych
    Strategia skrawania HPC
    chłodzenie wewnętrzne tak
    Semi-Standard tak
    Wielkość uchwytu 16 mm
    długość ostrza l1 12 mm
    długość główki I 26 mm
    Liczba ostrzy Z 6
    odpowiednie uchwyty GARANT TopCut
    rozwartość klucza 13 mm
    posuw f w stali < 1100 N/mm2 0,6 mm/obr.
    Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do rozwiercania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 239715 22
    EAN / GTIN 4062406115586
    Numer producenta 239715 22

    Tabela zastosowań

    Stal < 500 N/mm²
    P
    140
    Stal < 750 N/mm²
    P
    140
    Stal < 900 N/mm²
    P
    140
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    120
    GG
    K
    160
    żeliwo sferoidalne
    K
    140
    olej
     
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    System do rozwiercania dokładnego z wymiennymi głowicami szlifowany na gotowo, tolerancja IT7. Geometria ostrza pasująca do zastosowania.
    Bicie systemowe ≤ 5 µm (w odniesieniu do głowicy i uchwytu) po zmontowaniu.
    Z krótkimi ostrzami i prostymi rowkami.

    Zastosowanie:

    do otworów nieprzelotowych.
    Do rozwiercania HPC/HSC.

    Wskazówka:

    Całkowita długość robocza = L1 (uchwyt nr 239740 / 239745) + l (głowica wymienna nr 239710 do 239720).
    Odpowiedni klucz do mocowania nr 219987. Końcówka do kluczy dynamometrycznych nr 219986.
    Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Z tej samej serii "TopCut" Zobacz wszystkie

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka