{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | TopCut | |
⌀ nomin. D | 48 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | Cermetal | |
norma | Norma zakładowa | |
tolerancja otworu | H7 | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworach nieprzelotowych | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Semi-Standard | tak | |
Wielkość uchwytu | 29 mm | |
długość ostrza l1 | 12 mm | |
długość główki I | 30 mm | |
Liczba ostrzy Z | 8 | |
odpowiednie uchwyty | GARANT TopCut | |
rozwartość klucza | 24 mm | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,8 mm/obr. | |
Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do rozwiercania |
Numer artykułu | 239715 48 | |
EAN / GTIN | 4062406115739 | |
Numer producenta | 239715 48 |