{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | TopCut | |
zakres ⌀ | 48,201 mm - 49,2 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | Cermetal | |
norma | Norma zakładowa | |
tolerancja otworu | H7 | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworach nieprzelotowych | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Semi-Standard | tak | |
Wielkość uchwytu | 29 mm | |
długość ostrza l1 | 12 mm | |
długość główki I | 30 mm | |
Liczba ostrzy Z | 8 | |
odpowiednie uchwyty | GARANT TopCut | |
Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do rozwiercania |
Numer artykułu | 239715 48,201-X | |
EAN / GTIN | 4062406606121 | |
Numer producenta | 239715 48,201-X |