{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HOLEX Pro | |
⌀ nomin. D | 38 | |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 3×D | |
chwyt | ISO 9766 | |
zastosowanie wierteł | warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo nawiercanie skośne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Długość użyteczna L1 | 118 mm | |
do ⌀ calowej | 1 1/2 cal | |
Długość wysięgu LA | 149 mm | |
⌀ chwytu Ds | 40 mm | |
Długość chwytu Ls | 70 mm | |
Maks. limit przestawiania Vmaks. | 0,35 mm | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOMT13M510 / XOMT13M506 | |
śruby mocujące | 232980 6 (TX15;3Nm) | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
długość całkowita L | 219 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 235005 38 | |
EAN / GTIN | 4062406253349 | |
Numer producenta | 235005 38 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill chwyt uniwersalny 38 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 086,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 544,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 3×D | 3×D |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
⌀ nomin. D | 38 | 38 |
śruby mocujące | 232980 6 (TX15;3Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
do ⌀ calowej | 1 1/2 cal | 1 1/2 cal |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Długość wysięgu LA | 149 mm | 141 mm |