{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Power Drill | |
⌀ nomin. D | 38 | |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 3×D | |
chwyt | ISO 9766 | |
zastosowanie wierteł | warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Długość użyteczna L1 | 114 mm | |
do ⌀ calowej | 1 1/2 cal | |
Długość wysięgu LA | 141 mm | |
⌀ chwytu Ds | 40 mm | |
Długość chwytu Ls | 68 mm | |
Maks. limit przestawiania Vmaks. | 0,25 mm | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOGX 130511 | |
śruby mocujące | 239700 20IP (6,3 Nm) | |
Rodzaj płytek skrawających do ostrzy wewnętrznych | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 234005 38 | |
EAN / GTIN | 4045197696861 | |
Numer producenta | 234005 38 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wiertła z płytkami skrawającymi GARANT Power Drill chwyt uniwersalny 38 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 552,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 093,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 1 | 1 |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 3×D | 3×D |
⌀ chwytu Ds | 40 | 40 |
Długość użyteczna L1 | 114 | 118 |
Seria | Power Drill | HOLEX Pro |
do ⌀ calowej | 1 1/2 | 1 1/2 |
Długość wysięgu LA | 141 | 149 |