{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Power Drill | |
⌀ nomin. D | 32 | |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 3×D | |
chwyt | ISO 9766 | |
zastosowanie wierteł | warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Długość użyteczna L1 | 96 mm | |
Długość wysięgu LA | 120 mm | |
⌀ chwytu Ds | 40 mm | |
Długość chwytu Ls | 68 mm | |
Maks. limit przestawiania Vmaks. | 0,25 mm | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOGX 110509 | |
śruby mocujące | 239700 15IP (2,8 Nm) | |
Rodzaj płytek skrawających do ostrzy wewnętrznych | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 234005 32 | |
EAN / GTIN | 4045197696748 | |
Numer producenta | 234005 32 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wiertła z płytkami skrawającymi GARANT Power Drill chwyt uniwersalny 32 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 253,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 841,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 1 | 1 |
chwyt | ISO 9766 | ISO 9766 |
Długość chwytu Ls | 68 | 60 |
Strategia skrawania | HPC | HPC |
Długość użyteczna L1 | 96 | 99 |
Seria | Power Drill | HOLEX Pro |
Długość wysięgu LA | 120 | 126 |