{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HOLEX Pro | |
⌀ nomin. D | 32 | |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 3×D | |
chwyt | ISO 9766 | |
zastosowanie wierteł | warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo nawiercanie skośne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Długość użyteczna L1 | 99 mm | |
Długość wysięgu LA | 126 mm | |
⌀ chwytu Ds | 32 mm | |
Długość chwytu Ls | 60 mm | |
Maks. limit przestawiania Vmaks. | 0,35 mm | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOMT110408 / XOMT110406 | |
śruby mocujące | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
długość całkowita L | 186 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 235005 32 | |
EAN / GTIN | 4062406253288 | |
Numer producenta | 235005 32 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill chwyt uniwersalny 32 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 831,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 241,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 3×D | 3×D |
⌀ chwytu Ds | 32 mm | 40 mm |
śruby mocujące | 232980 5 (TX15;3Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Strategia skrawania | HPC | HPC |
Seria | HOLEX Pro | Power Drill |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Długość wysięgu LA | 126 mm | 120 mm |