{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HOLEX Pro | |
⌀ nomin. D | 24 | |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 3×D | |
chwyt | ISO 9766 | |
zastosowanie wierteł | warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo nawiercanie skośne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Długość użyteczna L1 | 75 mm | |
Długość wysięgu LA | 97 mm | |
⌀ chwytu Ds | 32 mm | |
Długość chwytu Ls | 60 mm | |
Maks. limit przestawiania Vmaks. | 0,3 mm | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOMT093608 / XOMT093605 | |
śruby mocujące | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
długość całkowita L | 157 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 235005 24 | |
EAN / GTIN | 4062406253172 | |
Numer producenta | 235005 24 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill chwyt uniwersalny, 3×D, ⌀ DC: 24mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 651,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 013,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 346,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 1 | 1 | 2 |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 3×D | 3×D | 3×D |
zastosowanie wierteł | warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo nawiercanie skośne | warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne | warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wiercenie pakietowe |
chwyt | ISO 9766 | ISO 9766 | ABS |
śruby mocujące | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Długość użyteczna L1 | 75 mm | 72 mm | 72 mm |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi |