{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HOLEX Pro | |
⌀ nomin. D | 36 | |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 3×D | |
chwyt | ISO 9766 | |
zastosowanie wierteł | warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo nawiercanie skośne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Długość użyteczna L1 | 112 mm | |
Długość wysięgu LA | 142 mm | |
⌀ chwytu Ds | 40 mm | |
Długość chwytu Ls | 70 mm | |
Maks. limit przestawiania Vmaks. | 0,35 mm | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOMT13M510 / XOMT13M506 | |
śruby mocujące | 232980 6 (TX15;3Nm) | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
długość całkowita L | 212 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 235005 36 | |
EAN / GTIN | 4062406253325 | |
Numer producenta | 235005 36 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill chwyt uniwersalny 36 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 933,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 361,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
⌀ nomin. D | 36 | 36 |
⌀ chwytu Ds | 40 | 40 |
śruby mocujące | 232980 6 (TX15;3Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Długość użyteczna L1 | 112 | 108 |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Długość wysięgu LA | 142 | 134 |