{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HOLEX Pro | |
⌀ nomin. D | 22 | |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 3×D | |
chwyt | ISO 9766 | |
zastosowanie wierteł | warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo nawiercanie skośne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Długość użyteczna L1 | 69 mm | |
Długość wysięgu LA | 88 mm | |
⌀ chwytu Ds | 25 mm | |
Długość chwytu Ls | 56 mm | |
Maks. limit przestawiania Vmaks. | 0,3 mm | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOMT070308 / XOMT070305 | |
śruby mocujące | 232980 3 (TX7;0,8Nm) | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
długość całkowita L | 144 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 235005 22 | |
EAN / GTIN | 4062406253141 | |
Numer producenta | 235005 22 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill chwyt uniwersalny, 3×D, ⌀ DC: 22mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 568,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 908,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 1 | 1 |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 3×D | 3×D |
chwyt | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ chwytu Ds | 25 mm | 25 mm |
Długość chwytu Ls | 56 mm | 56 mm |
Seria | HOLEX Pro | Power Drill |
Długość wysięgu LA | 88 mm | 85 mm |