{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HOLEX Pro | |
⌀ nomin. D | 17,5 | |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 3×D | |
chwyt | ISO 9766 | |
zastosowanie wierteł | warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo nawiercanie skośne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Długość użyteczna L1 | 54 mm | |
do ⌀ calowej | 11/16 cal | |
Długość wysięgu LA | 70 mm | |
⌀ chwytu Ds | 25 mm | |
Długość chwytu Ls | 56 mm | |
Maks. limit przestawiania Vmaks. | 0,25 mm | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOMT06T205 / XOMT06T204 | |
śruby mocujące | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
długość całkowita L | 126 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 235005 17,5 | |
EAN / GTIN | 4062406253073 | |
Numer producenta | 235005 17,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill chwyt uniwersalny 17,5 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 482,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 808,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 3×D | 3×D |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOMT06T205 / XOMT06T204 | SOGX 060305 |
śruby mocujące | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) |
Strategia skrawania | HPC | HPC |
do ⌀ calowej | 11/16 | 11/16 |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi |