{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HOLEX Pro | |
⌀ nomin. D | 29 | |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 3×D | |
chwyt | ISO 9766 | |
zastosowanie wierteł | warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo nawiercanie skośne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Długość użyteczna L1 | 90 mm | |
Długość wysięgu LA | 114 mm | |
⌀ chwytu Ds | 32 mm | |
Długość chwytu Ls | 60 mm | |
Maks. limit przestawiania Vmaks. | 0,3 mm | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOMT093608 / XOMT093605 | |
śruby mocujące | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
długość całkowita L | 174 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 235005 29 | |
EAN / GTIN | 4062406253240 | |
Numer producenta | 235005 29 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill chwyt uniwersalny 29 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 729,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 105,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 3×D | 3×D |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOMT093608 / XOMT093605 | SOGX 100408 |
chwyt | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ chwytu Ds | 32 | 32 |
Długość użyteczna L1 | 90 | 87 |
Seria | HOLEX Pro | Power Drill |
Długość wysięgu LA | 114 | 110 |