SOGX 070306 INOX

Nr art.: 234056 INOX
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    83,17  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    69,29  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SOGX 070306
    Seria Power Drill
    typ INOX
    Gatunek HB6640
    Materiał ostrza HM
    posuw f 0,06 - 0,12 mm/obr.
    liczba wymian/ostrzy 4
    Rodzaj produktu Wiercenie

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 234056 INOX
    EAN / GTIN 4045197697745
    Numer producenta 234056 INOX

    Tabela zastosowań

    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    180
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    75
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Pasuje do:

    GARANT Power Drill nr 234000234025.

    Zalecenie:

    Przy nawiercaniu z użyciem uchwytu nr 234015 i 234025 zmniejszyć posuw do 70%.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Z tej samej serii "Power Drill" Zobacz wszystkie

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka