{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 80 mm | |
Liczba ostrzy Z | 5 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Wcinanie; frezowanie kątowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 8 mm | |
długość całkowita Lges | 50 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 27 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | WNMU 0806.. | |
śruba mocująca płytki obracane | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 225615 80/5 | |
EAN / GTIN | 4960664647682 | |
Numer producenta | THN04701 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Głowice frezarskie 90° MFWN 80/5 mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
2 866,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
3 851,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
2 646,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 5 | 5 | 5 |
Zastosowanie frezu | Wcinanie ;frezowanie kątowe | frezowanie kątowe | Ramping ;Frezowanie cyrkulacyjne ;Wcinanie |
długość całkowita Lges | 50 | 50 | 50 |
pasująca wymienna płytka skrawająca | WNMU 0806.. | BG.. 15L5.. | ZDHT 1505 |
wykonanie chwytu | z otworem | z otworem | z otworem |
⌀ ostrzy DC | 80 | 80 | 80 |
Kąt ustawienia κ | 90 | 90 | 90 |