{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 125 mm | |
Liczba ostrzy Z | 12 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Wcinanie; frezowanie kątowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 8 mm | |
długość całkowita Lges | 63 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 40 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | WNMU 0806.. | |
śruba mocująca płytki obracane | 229701 (T15; 3,5 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 225615 125/12 | |
EAN / GTIN | 4960664647774 | |
Numer producenta | THN04713 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Głowice frezarskie 90° MFWN 125/12 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 954,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
5 552,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
5 508,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Zastosowanie frezu | Wcinanie ;frezowanie kątowe | frezowanie odsadzeń | frezowanie odsadzeń |
długość całkowita Lges | 63 | 63 | 63 |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak |
wykonanie chwytu | z otworem | z otworem | z otworem |
⌀ ostrzy DC | 125 | 125 | 125 |
Kąt ustawienia κ | 90 | 90 | 90 |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 8 | 10 | 12 |