{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 100 mm | |
Liczba ostrzy Z | 7 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Wcinanie; frezowanie kątowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 8 mm | |
długość całkowita Lges | 50 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 32 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | WNMU 0806.. | |
śruba mocująca płytki obracane | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 225615 100/7 | |
EAN / GTIN | 4960664647699 | |
Numer producenta | THN04702 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Głowice frezarskie 90° MFWN 100/7 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 490,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 834,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 7 | 7 |
Zastosowanie frezu | Wcinanie ;frezowanie kątowe | Frez do narożników ;Frezowanie cyrkulacyjne ;Ramping |
długość całkowita Lges | 50 | 50 |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | WNMU 0806.. | AP.. 1805.. |
wykonanie chwytu | z otworem | z otworem |
⌀ ostrzy DC | 100 | 100 |