Głowice frezarskie 90° MFWN 125/8 mm

Nr art.: 225615 125/8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: Wcinanie; frezowanie kątowe
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ ostrzy DC 125 mm
    Liczba ostrzy Z 8
    wykonanie chwytu z otworem
    Kąt ustawienia κ 90 stopni
    Zastosowanie frezu Wcinanie; frezowanie kątowe
    chłodzenie wewnętrzne tak
    maksymalna głębokość skrawania ap maks. 8 mm
    długość całkowita Lges 63 mm
    ⌀ otworu uchwytu 40 mm
    pasująca wymienna płytka skrawająca WNMU 0806..
    śruba mocująca płytki obracane 229700 (T15; 4,2 Nm)
    Rodzaj produktu Głowice jeżowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 225615 125/8
    EAN / GTIN 4960664647705
    Numer producenta THN04703

    Opis

    Wykonanie:

    Frezy z 2-stronnymi płytkami skrawającymi.
    Połączenie kąta przyłożenia, wykonania przestrzeni na wióry oraz geometrii i kąta ostrza płytek skrawających zapewniają bardzo dobrą wydajność skrawania, odprowadzanie wiórów, trwałość i niskie siły skrawania, a tym samym wysoką ekonomiczność.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka