WNMU 080608 EN-GH ST1400

Nr art.: 225621 ST1400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WNMU 080608 EN-GH
typ ST1400
promień naroża 0,8 mm
Gatunek PR1525
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,2 − 0,4 mm
liczba wymian/ostrzy 6
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 225621 ST1400
EAN / GTIN 4960664648962
Numer producenta TLB09312

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
200
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
160
Stal < 1100 N/mm²
P
140
Stal < 1400 N/mm²
P
140
Stal INOX < 900 N/mm²
M
160
Stal INOX > 900 N/mm²
M
150
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Płytki skrawające z powłoką MEGACOAT z 6 ostrzami - dzięki 2-stronnemu wykonaniu. 
Duży osiowy kąt natarcia, maks. 13°, znacznie zmniejsza siłę skrawania.

Zastosowanie:

geometria GH stanowi 1. wybór w przypadku obróbki zgrubnej.

Wskazówka:

Zalecana wartość ae = 0,3×D.