{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 63 mm | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Wcinanie; frezowanie kątowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 8 mm | |
długość całkowita Lges | 40 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 22 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | WNMU 0806.. | |
śruba mocująca płytki obracane | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 225615 63/4 | |
EAN / GTIN | 4960664647675 | |
Numer producenta | THN04700 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Głowice frezarskie 90° MFWN 63/4 mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
2 407,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 469,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
2 203,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
2 193,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
⌀ otworu uchwytu | 22 | 22 | 22 | 22 |
długość całkowita Lges | 40 | 40 | 40 | 40 |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | WNMU 0806.. | BG.. 15L5.. | SO.. 1205.. | ZDHT 1505 |
⌀ ostrzy DC | 63 | 63 | 63 | 63 |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |