{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 63 mm | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Ramping; Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
długość całkowita Lges | 40 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 22 mm | |
⌀ D3 | 53 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 116 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 124 mm | |
Frez obiegowy ap | 8 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 1,7 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 50,56 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | ZDHT 1505 | |
śruby mocujące | 219878 5 (15IP) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 211759 63/4 | |
EAN / GTIN | 4062406681807 | |
Numer producenta | 211759 63/4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Głowice kątowe aluminiowe, z otworem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 63/4
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
2 187,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3458,89 PLN
2 778,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 4 | 4 |
⌀ otworu uchwytu | 22 mm | 22 mm |
Zastosowanie frezu | Ramping; Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie | frezowanie kątowe |
długość całkowita Lges | 40 mm | 40 mm |
wykonanie chwytu | z otworem | z otworem |
⌀ ostrzy DC | 63 mm | 63 mm |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |