{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 50 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Ramping; Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
długość całkowita Lges | 40 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 22 mm | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 90 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 98 mm | |
Frez obiegowy ap | 8,4 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 2,29 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 37,56 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | ZDHT 1505 | |
śruby mocujące | 219878 5 (15IP) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 211759 50/3 | |
EAN / GTIN | 4062406681784 | |
Numer producenta | 211759 50/3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Głowice kątowe aluminiowe 50/3
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 874,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 529,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 3 | 3 |
Zastosowanie frezu | Ramping; Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie | frezowanie kątowe |
długość całkowita Lges | 40 mm | 40 mm |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | ZDHT 1505 | BG.. 15L5.. |
⌀ ostrzy DC | 50 mm | 50 mm |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |