{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 63 mm | |
Liczba ostrzy Z | 5 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Ramping; Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
długość całkowita Lges | 40 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 22 mm | |
⌀ D3 | 53 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 116 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 124 mm | |
Frez obiegowy ap | 8 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 1,7 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 50,56 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | ZDHT 1505 | |
śruby mocujące | 219878 5 (15IP) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 211759 63/5 | |
EAN / GTIN | 4062406681838 | |
Numer producenta | 211759 63/5 |