Głowice kątowe aluminiowe 50/4

Nr art.: 211759 50/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: Ramping; Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 50 mm
Liczba ostrzy Z 4
wykonanie chwytu z otworem
Kąt ustawienia κ 90 stopni
Zastosowanie frezu Ramping; Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie
chłodzenie wewnętrzne tak
Wymiana narzędzi PowerCard
długość całkowita Lges 40 mm
⌀ otworu uchwytu 22 mm
⌀ D3 40 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 90 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 98 mm
Frez obiegowy ap 8,4 mm
Kąt rampingu αmaks. 2,29 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 37,56 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca ZDHT 1505
śruby mocujące 219878 5 (15IP)
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 211759 50/4
EAN / GTIN 4062406681791
Numer producenta 211759 50/4

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajny system frezowania umożliwiający osiągnięcie dużych prędkości skrawania. Absolutna precyzja osadzenia płytek skrawających. Maksymalna sztywność dzięki zoptymalizowanemu zabezpieczeniu przed działaniem siły odśrodkowej.

Ważne:

Przed użyciem płytki skrawającej nr 211776 ALU (r = 5,0 mm) i 211777 ALU (r = 6,0 mm) należy zmodyfikować gniazdo płytki skrawającej korpusu.

Wskazówka:

Zalecany moment obrotowy do mocowania śrub mocujących nr 219878 4 i 219878 5 wynosi 3,2 Nm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Wkładki
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
Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    ⌀ D / liczba ostrzy Z Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka