Głowica frezarska 90° HPC, z otworem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 50/3mm

Nr art.: 214515 50/3
Rabat
2553,43 PLN
Cena obowiązuje do 3 sty 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: frezowanie kątowe
  • Podziałka ostrzy: nierówne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: HPC
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 50 mm
Liczba ostrzy Z 3
wykonanie chwytu z otworem
Kąt ustawienia κ 90 stopni
Zastosowanie frezu frezowanie kątowe
Podziałka ostrzy nierówne
chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania HPC
Wymiana narzędzi PowerCard
długość całkowita Lges 40 mm
⌀ otworu uchwytu 22 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca BG.. 15L5..
sworznia mocującego 219893
Śruba dociągająca sworzeń 219894 (SW3; 5,0 Nm)
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 214515 50/3
EAN / GTIN 4045197610676
Numer producenta 214515 50/3

Opis

Wykonanie:

Styczna głowica do płaszczyzn i podcięć do idealnych kątów 90°. Z pionowo regulowanym ostrzem zapewniającym największą dokładność. Precyzyjne osadzenie płytek skrawających za pomocą sworznia mocującego.