{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 80 mm | |
Liczba ostrzy Z | 5 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | frezowanie kątowe | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
ostrza nastawne | 1 | |
długość całkowita Lges | 50 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 27 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | BG.. 15L5.. | |
sworznia mocującego | 219893 | |
śruba regulacyjna | 219892 | |
Śruba dociągająca sworzeń | 219894 (SW3; 5,0 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 214515 80/5 | |
EAN / GTIN | 4045197610690 | |
Numer producenta | 214515 80/5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Głowica frezarska 90° HPC, z otworem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 80/5mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3850,46 PLN
3 092,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
2 473,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
2 645,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 5 | 7 | 5 |
Zastosowanie frezu | frezowanie kątowe | frezowanie kątowe | Ramping; Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie |
długość całkowita Lges | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak |
wykonanie chwytu | z otworem | z otworem | z otworem |
⌀ ostrzy DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |