{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 125 mm | |
Liczba ostrzy Z | 8 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | frezowanie kątowe | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
ostrza nastawne | 2 | |
długość całkowita Lges | 63 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 40 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | BG.. 15L5.. | |
sworznia mocującego | 219893 | |
śruba regulacyjna | 219892 | |
Śruba dociągająca sworzeń | 219894 (SW3; 5,0 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 214515 125/8 | |
EAN / GTIN | 4045197610713 | |
Numer producenta | 214515 125/8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Głowica frezarska 90° HPC 125/8 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
6 210,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 345,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 666,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ otworu uchwytu | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
długość całkowita Lges | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | BG.. 15L5.. | SO.. 1205.. | AP.. 1805.. |
wykonanie chwytu | z otworem | z otworem | z otworem |
⌀ ostrzy DC | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | 90 stopni | 90 stopni |