WNMU 080608 EN-GM, PR1525, Typ: ST1400

Nr art.: 225620 ST1400
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
Cena za10 Sztuka: 1084,75 PLN
196 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WNMU 080608 EN-GM
typ ST1400
promień naroża 0,8 mm
Gatunek PR1525
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,1 − 0,3 mm
liczba wymian/ostrzy 6
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 225620 ST1400
Kopiuj
EAN / GTIN 4960664648948
Kopiuj
Numer producenta TLB09310
Kopiuj
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
200
Stal < 750 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
180
Stal < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
160
Stal < 1100 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
140
Stal < 1400 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
140
Stal INOX < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
160
Stal INOX > 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
150
uniw.
odpowiednie dla / [m/min]
 
maksymalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 
minimalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 
suchy
odpowiednie dla / [m/min]
 
przyłącze
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

Płytki skrawające z powłoką MEGACOAT z 6 ostrzami - dzięki 2-stronnemu wykonaniu. 
Duży osiowy kąt natarcia, maks. 13°, znacznie zmniejsza siłę skrawania.

Zastosowanie:

geometria GM stanowi 1. wybór w przypadku obróbki ogólnego rodzaju.

Wskazówka:

Zalecana wartość ae = 0,3×D.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka