{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 35 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Ramping | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
⌀ D3 | 20 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 1,5 mm | |
długość całkowita Lges | 43 mm | |
gwint uchwytu M | M16 | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 55 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 68 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,74 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 19,3 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XD.. 0904 | |
wielkość płytek skrawających | 09 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229918 (T15; 2,1 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 221905 35/3 | |
EAN / GTIN | 2050002058545 | |
Numer producenta | UKNS079211 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wysokowydajne frezy 7792VX 35/3 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 094,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 528,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 379,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 3 | 3 | 3 |
gwint uchwytu M | M16 | M16 | M16 |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XD.. 0904 | XD.. 09T308 | XDM.090416 |
wykonanie chwytu | z gwintem | z gwintem | z gwintem |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 68 | 68 | 68 |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) |