{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 16 mm | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
wykonanie chwytu | chwyt walcowy | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Ramping | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
⌀ D3 | 5 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 0,9 mm | |
Długość wysięgu L1 | 25 mm | |
długość całkowita Lges | 188 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 16 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 21 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 30 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 2,73 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 4,2 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XD.. | |
wielkość płytek skrawających | 06 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229915 (T7; 0,8 Nm) | |
Kąt ustawienia κ | 10 stopni | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 221900 16/2 | |
EAN / GTIN | 2050002058453 | |
Numer producenta | 5673240 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Wysokowydajne frezy 7792VX 16/2 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 883,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 028,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 019,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne ;Wcinanie ;Ramping | Frezowanie cyrkulacyjne ;Ramping ;Wcinanie | Ramping ;Frezowanie cyrkulacyjne ;Frezowanie cyrkulacyjne |
długość całkowita Lges | 188 | 150 | 100 |
wykonanie chwytu | chwyt walcowy | Trzpień walcowy | Trzpień walcowy |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 21 | 24 | 26 |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 30 | 30 | 30 |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) |