{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
śruby z łbem walcowym wg DIN | M12 | |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
Liczba płytek skrawających | 1 | |
⌀ zagłębienia D1 H13 | 20 mm | |
ø minimalna dmin. | 13 mm | |
maksymalna głębokość zagłębienia l | 20 mm | |
długość całkowita Lges | 100 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 25 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | WOEX | |
płytka skrawająca nr 216780 − 216910; nr 216950 | 24-010 / 110 | |
śruby mocujące | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacze frezujące |
Numer artykułu | 216660 M12 | |
EAN / GTIN | 4047109013131 | |
Numer producenta | F10 10060 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Pogłębiacz frezujący KOMET®, chwyt Weldon, Typ: M12
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
986,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
1 671,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 173,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 1 | 1 | 1 |
długość całkowita Lges | 100 mm | 95 mm | 105 mm |
pasująca wymienna płytka skrawająca | WOEX | TO.. 1604 | SP.T1204.. |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | chwyt Weldon | chwyt Weldon |
śruby mocujące | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | 219848 (20IP; 5,5 Nm) | |
⌀ chwytu Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Rodzaj produktu | Pogłębiacze frezujące | Pogłębiacze frezujące | Pogłębiacze frezujące |