{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
śruby z łbem walcowym wg DIN | M5 | |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
Liczba płytek skrawających | 1 | |
⌀ zagłębienia D1 H13 | 10 mm | |
ø minimalna dmin. | 5,3 mm | |
maksymalna głębokość zagłębienia l | 10 mm | |
długość całkowita Lges | 80 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 16 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | WOEX | |
płytka skrawająca nr 216780 − 216910; nr 216950 | 10-010 / 110 | |
śruby mocujące | 239652 6IP1 (1,0 Nm) | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacze frezujące |
Numer artykułu | 216660 M5N | |
EAN / GTIN | 4047109191303 | |
Numer producenta | F10 10021 | |
Manufacturer | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |