Pogłębiacz frezujący KOMET® M16

Nr art.: 216660 M16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    śruby z łbem walcowym wg DIN M16
    wykonanie chwytu chwyt Weldon
    chłodzenie wewnętrzne tak
    Liczba ostrzy Z 2
    Liczba płytek skrawających 2
    ⌀ zagłębienia D1 H13 26 mm
    ø minimalna dmin. 17 mm
    maksymalna głębokość zagłębienia l 21 mm
    długość całkowita Lges 100 mm
    ⌀ chwytu Ds h6 25 mm
    pasująca wymienna płytka skrawająca WOEX
    płytka skrawająca nr 216780 − 216910; nr 216950 24-010 / 110
    śruby mocujące 239652 8IP2 (1,3 Nm)
    Rodzaj produktu Pogłębiacze frezujące

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 216660 M16
    EAN / GTIN 4047109013155
    Numer producenta F10 11080

    Opis

    Zastosowanie:

    Do wykonywania pogłębień pod łby walcowe śrub wg DIN 74, arkusz 2, od M8 z chłodzeniem wewnętrznym.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka