Pogłębiacz frezujący KOMET® M18

Nr art.: 216660 M18
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

śruby z łbem walcowym wg DIN M18
wykonanie chwytu chwyt Weldon
chłodzenie wewnętrzne tak
Liczba ostrzy Z 2
Liczba płytek skrawających 2
⌀ zagłębienia D1 H13 30 mm
ø minimalna dmin. 19 mm
maksymalna głębokość zagłębienia l 23 mm
długość całkowita Lges 100 mm
⌀ chwytu Ds h6 25 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca WOEX
płytka skrawająca nr 216780 − 216910; nr 216950 34-010 / 110
śruby mocujące 239652 10IP1 (2,8 Nm)
Rodzaj produktu Pogłębiacze frezujące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 216660 M18
EAN / GTIN 4047109013162
Numer producenta F10 11090

Opis

Zastosowanie:

Do wykonywania pogłębień pod łby walcowe śrub wg DIN 74, arkusz 2, od M8 z chłodzeniem wewnętrznym.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka