Pogłębiacz frezujący KOMET®, chwyt Weldon, Typ: M10

Nr art.: 216660 M10
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
Typ Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

śruby z łbem walcowym wg DIN M10
wykonanie chwytu chwyt Weldon
chłodzenie wewnętrzne tak
Liczba ostrzy Z 1
Liczba płytek skrawających 1
⌀ zagłębienia D1 H13 18 mm
ø minimalna dmin. 10,4 mm
maksymalna głębokość zagłębienia l 16 mm
długość całkowita Lges 80 mm
⌀ chwytu Ds h6 16 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca WOEX
płytka skrawająca nr 216780 − 216910; nr 216950 24-010 / 110
śruby mocujące 239652 8IP2 (1,3 Nm)
Rodzaj produktu Pogłębiacze frezujące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 216660 M10
EAN / GTIN 4047109013124
Numer producenta F10 10050

Opis

Zastosowanie:

Do wykonywania pogłębień pod łby walcowe śrub wg DIN 74, arkusz 2, od M8 z chłodzeniem wewnętrznym.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Pogłębiacz frezujący KOMET®, chwyt Weldon, Typ: M10

Pogłębiacz frezujący KOMET®, chwyt Weldon, Typ: M10

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
898,17  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
636,61  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 080,76  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Liczba ostrzy Z 1 2 1
długość całkowita Lges 80 mm 90 mm 86 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca WOEX 260982 HB725-1 SP.T09T3..
wykonanie chwytu chwyt Weldon chwyt Weldon chwyt Weldon
⌀ chwytu Ds h6 16 mm 20 mm 16 mm
Rodzaj produktu Pogłębiacze frezujące Frez do fazowania Pogłębiacze frezujące

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka