{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
śruby z łbem walcowym wg DIN | M14 | |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
Liczba płytek skrawających | 2 | |
⌀ zagłębienia D1 H13 | 24 mm | |
ø minimalna dmin. | 15 mm | |
maksymalna głębokość zagłębienia l | 19 mm | |
długość całkowita Lges | 100 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 25 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | WOEX | |
płytka skrawająca nr 216780 − 216910; nr 216950 | 24-010 / 110 | |
śruby mocujące | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacze frezujące |
Numer artykułu | 216660 M14 | |
EAN / GTIN | 4047109013148 | |
Numer producenta | F10 11070 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Pogłębiacz frezujący KOMET®, chwyt Weldon, Typ: M14
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 401,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 031,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 |
długość całkowita Lges | 100 mm | 100 mm |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | WOEX | 260986 HB725-1 |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | chwyt Weldon |
⌀ chwytu Ds h6 | 25 mm | 25 mm |
Rodzaj produktu | Pogłębiacze frezujące | Frez do fazowania |