Płytka skrawająca KOMET Unisix® 24-010

Nr art.: 216910 24-010
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    85,05  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    70,87  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie, typ W28 Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WOEX 05T304
Nazwa 24-010
typ W28
promień naroża 0,4 mm
Gatunek BK7935
Materiał ostrza HM
liczba wymian/ostrzy 3
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 216910 24-010
EAN / GTIN 2050002046702

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
200
Stal < 750 N/mm²
P
200
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal INOX < 900 N/mm²
M
120
Stal INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
30
maksymalnie na mokro
 

Opis

Pasuje do:

Frezów do pogłębiania z płytkami skrawającymi nr 216660.