{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
Zakres rergulacji kąta sfazowania | 10-80 | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
Długość wysięgu L1 | 30 mm | |
długość całkowita Lges | 95 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 25 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | TO.. 1604 | |
płytka skrawająca nr 216700; nr 216740; nr 216770 | 32-050 | |
śruba mocująca płytki obracane | 219844 (15IP; 3,0 Nm) | |
kasety | 219958 | |
śruby mocujące kasety | 219946 | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacze frezujące |
Numer artykułu | 216620 25 | |
EAN / GTIN | 4045197133526 | |
Numer producenta | 216620 25 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pogłębiacze z regulowanym kątem 25 mm
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
1 640,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 373,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 176,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 1 | 2 | 1 |
Długość wysięgu L1 | 30 | 40 | 49 |
długość całkowita Lges | 95 | 120 | 105 |
pasująca wymienna płytka skrawająca | TO.. 1604 | 260150 | SP.T1204.. |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | chwyt Weldon | chwyt Weldon |
⌀ chwytu Ds h6 | 25 | 16 | 25 |
Rodzaj produktu | Pogłębiacze frezujące | Pogłębiacze frezujące | Pogłębiacze frezujące |