Płytka skrawająca KOMET®, BK8425, Nazwa: 32-050

Nr art.: 216770 32-050
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    112,78  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    93,98  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Nazwa Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gatunek BK8425
Materiał ostrza HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej TOHT 160408 EN
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 216770 32-050
EAN / GTIN 4047109190399
Numer producenta W59 32050.088425

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
250
aluminium (dające krótki wiór)
N
250
Al > 10% Si:
N
120
Stal < 500 N/mm²
P
250
Stal < 750 N/mm²
P
200
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal < 1100 N/mm²
P
150
Stal < 1400 N/mm²
P
120
Stal INOX < 900 N/mm²
M
120
Stal INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
100
żeliwo szare (sferoidalne)
K
150
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Z rowkami wiórowymi na obwodzie.

Pasuje do:

frezów do pogłębiania nr 216600 i 216620.