{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zagłębienia D | 25 mm | |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
Zakres rergulacji kąta sfazowania | 0-90 | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
Długość wysięgu L1 | 49 mm | |
długość całkowita Lges | 105 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 25 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SP.T1204.. | |
śruby mocujące | 219848 (20IP; 5,5 Nm) | |
element regulacyjny | 219886 | |
śruba zaciskowa elementu regulacyjnego | 219888 | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacze frezujące |
Numer artykułu | 216635 25 | |
EAN / GTIN | 4045197778994 | |
Numer producenta | 216635 25 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pogłębiacze z nastawianym kątem 25 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 183,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 685,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 412,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 1 | 1 | 2 |
Długość wysięgu L1 | 49 | 30 | 40 |
długość całkowita Lges | 105 | 95 | 120 |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SP.T1204.. | TO.. 1604 | 260150 |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | chwyt Weldon | chwyt Weldon |
⌀ chwytu Ds h6 | 25 | 25 | 16 |
Rodzaj produktu | Pogłębiacze frezujące | Pogłębiacze frezujące | Pogłębiacze frezujące |