{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zagłębienia D | 25 mm | |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
ø minimalna dmin. | 8 mm | |
Długość wysięgu L1 | 40 mm | |
długość całkowita Lges | 120 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 16 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | 260150 | |
śruba mocująca płytki obracane | 219844 (15IP; 3,0 Nm) | |
kąt pogłębiania | 180 stopni | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacze frezujące |
Numer artykułu | 217160 25 | |
EAN / GTIN | 4045197552600 | |
Numer producenta | 217160 25 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pogłębiacze 180° 25 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 412,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 685,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 183,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 1 | 1 |
Długość wysięgu L1 | 40 | 30 | 49 |
długość całkowita Lges | 120 | 95 | 105 |
pasująca wymienna płytka skrawająca | 260150 | TO.. 1604 | SP.T1204.. |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | chwyt Weldon | chwyt Weldon |
⌀ chwytu Ds h6 | 16 | 25 | 25 |
Rodzaj produktu | Pogłębiacze frezujące | Pogłębiacze frezujące | Pogłębiacze frezujące |