Pogłębiacze 180° 33 mm

Nr art.: 217160 33
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zagłębienia D (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
  • kąt pogłębiania: 180
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zagłębienia D 33 mm
śruby z łbem walcowym wg DIN M20
wykonanie chwytu chwyt Weldon
chłodzenie wewnętrzne tak
Wymiana narzędzi PowerCard
Liczba ostrzy Z 2
ø minimalna dmin. 16 mm
Długość wysięgu L1 55 mm
długość całkowita Lges 140 mm
⌀ chwytu Ds h6 20 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca 260150
śruba mocująca płytki obracane 219844 (15IP; 3,0 Nm)
kąt pogłębiania 180 stopni
Rodzaj produktu Pogłębiacze frezujące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 217160 33
EAN / GTIN 4045197552686
Numer producenta 217160 33

Opis

Norma:

DIN 974-1, szereg 1 (do śrub 6-kątnych wg DIN).

Wskazówka:

Zalecane płytki skrawające o promieniu naroża 0,4 mm. W przypadku płytek o innych wartościach promienia naroża wymiar ⌀ dmin (patrz tabela) nie zostanie osiągnięty!
Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT 211750, wielk. 3,2 z grotem nr674252, wielk. 8IP .