{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zagłębienia D | 20 mm | |
śruby z łbem walcowym wg DIN | M12 | |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
ø minimalna dmin. | 9 mm | |
Długość wysięgu L1 | 41 mm | |
długość całkowita Lges | 102 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 16 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | 260142 | |
śruba mocująca płytki obracane | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
kąt pogłębiania | 180 stopni | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacze frezujące |
Numer artykułu | 217160 20 | |
EAN / GTIN | 4045197552556 | |
Numer producenta | 217160 20 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pogłębiacze 180° 20 mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 198,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
1 516,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
1 123,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 1 | 1 |
Długość wysięgu L1 | 41 | 30 | 44 |
długość całkowita Lges | 102 | 95 | 98 |
pasująca wymienna płytka skrawająca | 260142 | TO.. 0902 | SP.T1204.. |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | chwyt Weldon | chwyt Weldon |
⌀ chwytu Ds h6 | 16 | 20 | 20 |
Rodzaj produktu | Pogłębiacze frezujące | Pogłębiacze frezujące | Pogłębiacze frezujące |