{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zagłębienia D | 20 mm | |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
Zakres rergulacji kąta sfazowania | 0-90 | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
Długość wysięgu L1 | 44 mm | |
długość całkowita Lges | 98 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 20 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SP.T1204.. | |
śruby mocujące | 219848 (20IP; 5,5 Nm) | |
element regulacyjny | 219886 | |
śruba zaciskowa elementu regulacyjnego | 219888 | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacze frezujące |
Numer artykułu | 216635 20 | |
EAN / GTIN | 4045197778987 | |
Numer producenta | 216635 20 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pogłębiacze z nastawianym kątem 20 mm
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
1 123,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
1 516,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 198,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 1 | 1 | 2 |
Długość wysięgu L1 | 44 | 30 | 41 |
długość całkowita Lges | 98 | 95 | 102 |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SP.T1204.. | TO.. 0902 | 260142 |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | chwyt Weldon | chwyt Weldon |
⌀ chwytu Ds h6 | 20 | 20 | 16 |
Rodzaj produktu | Pogłębiacze frezujące | Pogłębiacze frezujące | Pogłębiacze frezujące |