{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zagłębienia D | 16 mm | |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
ø minimalna dmin. | 5 mm | |
Długość wysięgu L1 | 30 mm | |
długość całkowita Lges | 92 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 12 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | 260142 | |
śruba mocująca płytki obracane | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
kąt pogłębiania | 180 stopni | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacze frezujące |
Numer artykułu | 217160 16 | |
EAN / GTIN | 4045197552501 | |
Numer producenta | 217160 16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pogłębiacze 180° 16 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 019,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 088,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 1 |
Długość wysięgu L1 | 30 | 37 |
długość całkowita Lges | 92 | 86 |
pasująca wymienna płytka skrawająca | 260142 | SP.T09T3.. |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | chwyt Weldon |
⌀ zagłębienia D | 16 | 16 |
⌀ chwytu Ds h6 | 12 | 16 |