{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zagłębienia D | 23 mm | |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
ø minimalna dmin. | 12 mm | |
Długość wysięgu L1 | 41 mm | |
długość całkowita Lges | 112 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 16 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | 260142 | |
śruba mocująca płytki obracane | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
kąt pogłębiania | 180 stopni | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacze frezujące |
Numer artykułu | 217160 23 | |
EAN / GTIN | 4045197552587 | |
Numer producenta | 217160 23 |