{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 25 mm | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | MTC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
Długość wysięgu L1 | 55 mm | |
długość całkowita Lges | 170 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 47 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 48 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,72 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 19,85 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | AP.. 1003.. | |
śruby mocujące | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 215800 25/2L | |
EAN / GTIN | 4045197281197 | |
Numer producenta | 215800 25/2L |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frezy kątowe 90° 25/2L mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 367,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 412,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne ;Ramping ;frezowanie kątowe | frezowanie odsadzeń ;Frezowanie cyrkulacyjne ;Ramping |
długość całkowita Lges | 170 | 180 |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | AP.. 1003.. | AP.. 1335.. |
⌀ ostrzy DC | 25 | 25 |
⌀ chwytu Ds h6 | 25 | 20 |