APHT 100305 FR, HU7815, Typ: ALU

Nr art.: 215939 ALU
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    81,59  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    67,96  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
339 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej APHT 100305 FR
typ ALU
promień naroża 0,5 mm
Gatunek HU7815
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,12 mm
grubość płyty 3,5 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 215939 ALU
EAN / GTIN 4045197708908
Numer producenta 215939 ALU

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
700
aluminium (dające krótki wiór)
N
600
Al > 10% Si:
N
400
CuZn
N
500
Grafit, GFK, CFK
N
400
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Płytki o bardzo dodatniej geometrii i śrubowych krawędziach ostrzy.

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne obowiązują dla frezów nr 215800, 215803, 215850, 215853 i 215870.
Dla ae = 0,3 × D / ap maks. = 4,8 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka